LEDIL
LEDレンズ ポリメチルメタクリル樹脂製 PMMA クリア 砲弾型 1セット 30個入
仕様
●入数:1トレイ(30個入り)●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:1●レンズ色:クリア●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:24 °●コード番号:216-9782
アズワン品番
65-7235-81
内容量
1セット(30個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69125125
CP17690_AMY-50-M-C
¥
23,400
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください