LEDIL
LEDレンズ ポリメチルメタクリル樹脂製 PMMA クリア 砲弾型 1セット 33個入
仕様
●入数:1トレイ(33個入り)●シリーズ:ILONA●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:ワイド●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:25°●コード番号:206-6634
アズワン品番
65-7238-39
内容量
1セット(33個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69125134
C16687_ILONA-M
¥
50,500
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください