EATON(イートン)
LED電球 緑 定格電圧:30V 1袋 10個入
Eaton のウェッジベース接続 LED スペアは、RMQ16 インジケータライト及び照光式押ボタンに使用します。緑色で提供されています。動作温度範囲: -25 → 60 ℃
仕様
●定格電圧:30V●ライト出力色:緑●チップタイプ:シングルチップ●コード番号:229-9395
アズワン品番
65-7246-32
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69125299
208725 LEDWB-G
¥59,300
¥
58,980
¥64,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください