LEDIL
LED用レンズホルダ
仕様
●シリーズ:Stella●発光パターン:角型●寸法:90 Dia. x 20.7mm●透明/拡散:クリア●直径:90mm●高さ:20.7mm●レンズ構造:丸型●コード番号:186-2705
アズワン品番
65-7254-85
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69125335
FN15379_STELLA-VSM
¥
3,630
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください