LEDIL
LED用レンズホルダ 1セット 15個入
仕様
●入数:1トレイ(15個入り)●シリーズ:Stella●ビュー角:25°●寸法:90 Dia. x 22.75mm●透明/拡散:クリア●直径:90mm●高さ:22.75mm●レンズ構造:丸型●コード番号:186-2378
アズワン品番
65-7255-24
内容量
1セット(15個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69125344
FN14720_STELLA-FRESNEL
¥
46,500
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください