LEDIL
LED用レンズホルダ 1袋 5個入
仕様
●シリーズ:Lisa●発光パターン:スポット●ビュー角:15°●寸法:10 Dia. x 6.05mm●レンズ数:2●透明/拡散:クリア●直径:10mm●高さ:6.05mm●レンズ構造:丸型●コード番号:186-2734
アズワン品番
65-7255-64
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69125405
FP16607_LISA3CSP-RS-PIN
¥3,120
¥
2,998
¥3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください