OSRAM
Opto Semiconductors LED 赤 表面実装 1袋 10個入
仕様
●LED色:赤●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.15 V●シリーズ:OSLON Signal●コード番号:221-1586
アズワン品番
65-7257-29
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69130436
LJ CRBP.01-JZLX-27-3A4A-350-R18
¥
2,360
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください