OSRAM
Opto Semiconductors LED 白 表面実装 0402 1袋 25個入
仕様
●LED色:白●パッケージタイプ:0402●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.8 V●シリーズ:CHIP LED 0402●コード番号:224-9967
アズワン品番
65-7249-24
内容量
1袋(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69130454
LW QH8G-Q2OO-3K5L-1
¥
1,030
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください