ミネベアコネクト(旧住鉱テック)
OTP ファストン端子205型メス 100個入
ファストン端子205型メス
仕様
●適合端子:205型のタブ端子●適合電線径:0.75~2.0SQ●差込口幅:5.55m●適合タブ厚:0.8mm●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
アズワン品番
65-9396-97
内容量
1パック(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69130899
220532-2-100P
¥
1,630
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表