omron(オムロン)
PLC I/Oモジュール デジタル入力 PLC用
Omron Device Net デジタル入力ユニットは、16 個の入力を備えています。24 V dc 電源を備えています。NPN 極性です
仕様
●アクセサリタイプ:デジタル入力●併用可能製品:PLC●範囲:DRT2.●コード番号:214-7282
アズワン品番
65-7281-81
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69131574
DRT2-HD16C-1
¥
110,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください