omron(オムロン)
PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール CS1シリーズ用
CS1出力モジュール
オムロンCS1多用途シリーズのプログラム可能ロジックコントローラ(PLC)で使用される出力モジュール。
仕様
●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:CS1シリーズ●出力タイプ:アナログ●寸法:130 x 35 x 126 mm●コード番号:746-3013
アズワン品番
65-7358-96
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69131635
CS1WDA041
¥
102,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください