omron(オムロン)
PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール PLC Module用
仕様
●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:PLC Module●入力方式:Voltage●出力タイプ:Transistor●寸法:110 x 150 x 50 mm●コード番号:401-434
アズワン品番
65-7302-30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69131696
CP1W-40EDT1
¥
86,700
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください