SIEMENS
PLC拡張モジュール 拡張ユニット 7KM PAC4200用
Siemens 7KM9200-0AB00-0AA0 は、7km PAC4200 用の拡張モジュール 4DI / 2DQ、プラグインですIP 保護等級: IP20
仕様
●アクセサリタイプ:拡張ユニット●併用可能製品:7KM PAC4200●範囲:Sentron●コード番号:211-9090
アズワン品番
65-7292-09
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69131714
7KM9200-0AB00-0AA0
¥
41,900
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください