TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
Schrack Force Guided Power Safety Relay
仕様
●コイル電圧:24V dc●コイル電力:800mW●コイル抵抗:480 Ω●接点構成:4NO/2NC●極数:6●コード番号:230-9919
アズワン品番
65-8067-05
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69133218
5-1415539-2
¥6,920
¥
6,898
¥7,588
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください