Siemens キーSiemens Sirius ACT シリーズは、ラッチ式コンタクトセレクタスイッチです。2 つの Ronis キー付きの 3 つのスイッチ位置キーです。光沢のある金属仕上げで、銀色の高光沢金属製フロントリング付きのタイプがあります。特長と利点コスト効率に優れている エレガントなブラックの外観 高い耐久性と信頼性 業界標準に準拠 軽量用途 キャビネット 電気回路 電力アイソレータ 火災警報システム ヒューズボックス認定 CE認定 CSA 認定 DIN EN61373 EAC 承認 IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IP20等級 IP66等級 IP67等級 IP69K 等級 NEMA 1、2、3、3R、4、4X、12、13 UL認定