SIEMENS
SIRIUS ACTシリーズ 3ポジション セレクタスイッチ ショートハンドル 黒
セレクタスイッチ、照光式、22 mm、丸型、金属、光沢、黄色、セレクタスイッチ、ショート、3つのスイッチ位置: I>O
仕様
●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:ショートハンドル(黒)●カットアウト直径:22mm●ポジション数:3●コード番号:181-2837
アズワン品番
65-7811-17
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69133769
3SU1052-2BM30-0AA0
¥
5,760
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください