サンコーインダストリー
SUS ミラクル + Aサラ 4×10 1000本入
寸法(mm)d:M4
寸法(mm)L:10
表面処理:生地(または標準)
径×長さ:M4×10
仕様
●材質/仕上:ASL516●原産国:日本●コード番号:258-2010
アズワン品番
67-1184-15
内容量
1箱(1000本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69135494
20-19-0001-0040-0100-00
¥
5,347
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください