サンコーインダストリー
サンコーインダストリーの ねじ
サンコーインダストリーの 小ねじ
サンコーインダストリーの 皿小ねじ
SUS ミラクル + Aサラ 4×10 1000本入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000本)
注文コード
69135494
品番
20-19-0001-0040-0100-00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,347
寸法(mm)d:M4
寸法(mm)L:10
表面処理:生地(または標準)
径×長さ:M4×10
仕様
●材質/仕上:ASL516●原産国:日本●コード番号:258-2010
アズワン品番
67-1184-15