サンコウ電子
SWT-NEO専用 鉄用 電磁式狭小部用ペンシルプローブ
鉄素地用狭小部プローブ
狭い箇所・小さい部位の膜厚測定が可能です
仕様
●測定方式:電磁誘導式●測定範囲:0~0.6mm●表示分解能:0.1μm~●プローブ:1点定圧接触式●サイズ:Φ5.6×92.2mm●狭小部用
アズワン品番
67-2390-45
内容量
1式
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69142634
SFe-0.6Pen
¥
155,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください