三辺狭額縁パネルとスリムデザインを採用、新しい四角台座を加えて机上スペースのより広い活用が可能になり、複数台を並べても違和感なく一画面として快適に使用することが可能です。
仕様●筐体色:黒●●液晶パネル●液晶サイズ:23.8 型ワイド●液晶種類:In-Plane Switching WLED●液晶光沢:光沢なし●マルチタッチ対応:マルチタッチ対応(10点)●画面領域:対角/604.5mm●有功表示領域(水平×垂直):約 527×296.5mm●画素ピッチ:0.275×0.275mm●コントラスト比:1000:1●アスペクト:16:9●輝度(最大):300cd/m2●応答速度:6ms●推奨最大解像度:1920×1080●ドット表示色(最大):1,677万色以上●視野角(水平・垂直):コントラスト比 10:1/:178°・178°、コントラスト比 5:1/178°・178°●ビデオ・サブ・システム:FHD垂直走査●周波数:水平/30-83kHz、垂直/50-75Hz●入力信号:DisplayPort(HDCP)、HDMI(HDCP)、USB Type-C(HDCP)●チルト(傾斜屈曲):前-5°、後 70°●回転機能:なし●スイベル(回転):なし●高さ調整:90mm●寸法(幅×奥行×高さ):約539.8×244.1×340.5-430.5mm、モニターのみの寸法(スタンドなし)/約539.8×44.1×326.5mm●質量:本体/約 5.85kg、モニターのみの重量(スタンドなし)/約3.79kg●電源:内蔵電源ユニット(AC 100-240V(50/60Hz))●付属品:モニタースタンド、電源コード(1.8m)、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、USB Type-C ケーブル(1.8m)●保証期間:3年間アズワン品番67-2187-21内容量1個