AMPHENOL
USBコネクタ Type A タイプ オス 前面取り付け
仕様
●オス/メス:オス●実装タイプ:前面取り付け●結線方法:スクリュー●USBバージョン:3●IP保護等級:IP67●コード番号:231-0182
アズワン品番
65-7570-72
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69144549
UA-30PMFL-SC7B30
¥
4,110
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください