リタール
USBコネクタ メス to オス ウォールマウント
仕様
●オス/メス:メス to オス●実装タイプ:ウォールマウント●IP保護等級:IP66, IP67●ポート数:2●シリーズ:SZ●コード番号:230-4883
アズワン品番
65-7571-89
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69144567
2482700
¥
17,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください