AMPHENOL
VITA 46バックプレーンコネクタ オス 72 極 9 列 垂直
Amphenol VITA 46 のセプタクルは、72 ポジションで、ピッチサイズは 1.8 mm、プレスフィット終端方式が採用されています。柔軟な設計に対応するモジュラシステム
仕様
●バックプレーンコネクタのタイプ:VITA 46左●オス/メス:オス●極数:72●カラム数:8●行数:9●接続方向:垂直●ピッチ:1.8mm●シリーズ:RVPX - VITA 46●コード番号:206-0030
アズワン品番
65-7582-54
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69144655
RVPX-J08EM1
¥
4,820
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください