Optibelt
Vベルトプーリー 4歯 ボア55mm
仕様
●歯の数:4●ボア:55mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6675
アズワン品番
65-8041-36
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69144978
TB SPA 280/4
¥
42,300
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください