SAMTEC
ZIF IC DIPソケット 2.54mm ピッチ 16 ピン 1セット 700個入
仕様
●入数:1リール(700個入り)●極数:16●実装タイプ:表面実装●適用ピン・コンタクト:ターン●ピッチ:2.54mm●列幅:3mm●フレーム種類:オープンフレーム●方向:ストレート●シリーズ:ICF●コード番号:227-1407
アズワン品番
65-7595-74
内容量
1セット(700個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69145976
ICF-316-T-O-TR
¥
225,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください