シュナイダーエレクトリック
アースケーブル 160mm 1袋 10個入
長さ 160 mm のサイズ 6 mm 2 の Schneider Electrics アースリード。不慮の接触に対する保護 長寿命 小型
仕様
●電池タイプ:8.3 mm●断面積:6 mm2●長さ:160mm●ケーブル形状:アースリード●シリーズ:Spacial●コード番号:221-0696
アズワン品番
65-7461-18
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69146116
NSYEL166D8
¥
4,160
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表