SIEMENS
アクセサリ モジュール用ラック I/Oモジュール用
コンパクト設計の Siemens Sematic DP 2000 mm モジュールラックは、IO モジュール ET 200 PRO 用です。寸法: 2000 mm x 130 mm x 35 mm
仕様
●アクセサリタイプ:モジュール用ラック●併用可能製品:I/Oモジュール●範囲:SIMATIC DP●コード番号:203-2872
アズワン品番
65-7338-47
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69146396
6ES7194-4GC20-0AA0
¥
45,300
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください