アラベスク200W1P〈S〉 96パック入

アラベスク200W1P〈S〉 96パック入 - アスト

唐草模様のアラベスク柄をパッケージにあしらい、インテリアとしてもハイセンスな装い。
水回りに置きやすく、ゴミの少ないソフトパック仕様。

仕様●200組/パック●シートサイズ:200×200(mm)●パプル●インドネシア製●単品サイズ:幅100mm×奥行200mm×高さ48mm●入数:1箱(96パック)●箱サイズ:405×615×415(mm)アズワン品番65-9646-26内容量1箱(96パック)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69146974111701
9,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする