AMPHENOL
イーサネットケーブル 5m 青 ケーブルアセンブリ 1箱 10個入
仕様
●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●長さ:5m●外被色:青●シリーズ:IX Series●コード番号:216-1866
アズワン品番
65-7371-78
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69148618
ND9BCA2E0B
¥
105,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください