TOSO
ウィンピア 天井付ダブルブラケット ウォームホワイト
ウィンピア「ウォームホワイト」カラーのレールになじみます。
仕様
●品名:天井付ダブルブラケット ウォームホワイト●適合レール:ウィンピア●寸法(mm):18×8.8×60●長さ(mm):80●高さ(mm):8●材質:ポリエステル、ステンレス●幅(mm):17●ウィンピア用オプション●材質/仕上:スチール、アセタール樹脂●原産国:日本●コード番号:349-5033
アズワン品番
67-2319-14
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69149370
WPWBKTEWW
¥
263
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください