AMPHENOL
クランプ金具 51極 1mm 1セット 5個入
仕様
●入数:1チューブ(5個入り)●シリーズ:Conan Lite●ピッチ:1mm●極数:51●接続方向:ストレート, 垂直●コード番号:234-2587
アズワン品番
65-7484-08
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69153965
10162582-1134151LF
¥
1,790
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表