曜日別特売

クリーンマスク 3層耳掛け 個包装 50枚入

クリーンマスク 3層耳掛け 個包装 50枚入 - エトップクリーンマスク 3層耳掛け 個包装 50枚入 - エトップクリーンマスク 3層耳掛け 個包装 50枚入 - エトップ

1枚ずつ個包装されたクリーンマスクです。

仕様●入数:1袋(1枚/パック×50)●材質:表側・裏側/PP・PE、サーマルボンドフィルター層/PP、メルトブローゴム紐/ポリエステル+ポリウレタン、ノーズピース/ポリエチレン●落塵量:Particle size≦0.5μm,<100count/ft ※数値は測定値であり、保証値ではありません。●フィルター性能:BFE、PFE、VFE各試験99% ※数値は測定値であり、保証値ではありません。●生産国:台湾●製品サイズ:17.5×9.5cm(±0.5cm)●※この商品には化粧箱はついておりません。アズワン品番65-9539-60内容量1袋(50枚)
注意
※この商品には化粧箱はついておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69154428-
1,400
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする