ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ケーブルクランプ 配線クリップ 7mm x 1袋 500個入
HellermannTyton 固定エレメントは、細木チューブ用の黒色波形ねじ穴内での使用に適しています チューブは、クリックするだけで正確にガイドされます
仕様
●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:固定エレメント●最大バンドル直径:7mm●材質:ポリアミド●色:黒●コード番号:218-1462
アズワン品番
65-7392-21
内容量
1袋(500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69165847
151-14313
¥
63,900
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください