ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ケーブルクリップ 配線クリップ 15mm x 5.25 mm 22.7mm 1袋 100個入
WPCワイヤプッシュインクリップ
複数のシングルワイヤを挿入することが可能な多目的ワイヤクリップ。
仕様
●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●最大バンドル直径:15mm●固定方法:プッシュイン●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:15mm●幅:5.25 mm●深さ:22.7mm●寸法 [L x W x D]:15 x 5.25 x 22.7mm●コード番号:187-6707
アズワン品番
65-7474-31
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69165926
151-75300 WPC15-PA66-NA
¥
8,170
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください