ケーブルクリップ 配線クリップ 3.1mm x 1袋 100個入

ケーブルクリップ 配線クリップ 3.1mm x 1袋 100個入 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

HellermannTyton フラットリボンケーブルねじ固定具は、長さが 86 mm、幅が 25 mm です。黒色です。フラットリボンケーブル用の一体型固定具取り付け具 取り付け領域が増加することで、高強度が得られます

仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:フラットリボンケーブルねじ●最大バンドル直径:3.1mm●材質:ポリアミド●色:黒●コード番号:218-1478アズワン品番65-7392-81内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69166005151-16800
62,600
61,980
68,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする