WURTH ELEKTRONIK
ケーブルクリップ 配線クリップ 7.2mm x 13 mm 22.7mm 自消性 1袋 20個入
仕様
●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:トワイスタークリップ●最大バンドル直径:7.2mm●固定方法:ツイスト●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:20mm●幅:13 mm●深さ:22.7mm●耐火性:自消性●シリーズ:WA-CHTW●コード番号:184-2486
アズワン品番
65-7394-25
内容量
1袋(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69166014
520202000
¥
1,860
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください