住友電工
ケーブルシールド 2mm 黒 架橋ポリオレフィン
住友電工ファインポリマー標準規格(R1-0280)
イラックスチューブA (一般用耐熱チューブ)
抵抗、コンデンサ等のリード線の絶縁、保護 OA機器、通信機等の配線用リード線の絶縁
仕様
●スリーブ径:2mm●色:黒●材質:架橋ポリオレフィン●スリーブ長さ:10m●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+105℃●壁厚さ:0.3mm●コード番号:664-6725
アズワン品番
65-7448-09
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69166188
IRRAX A2x0.3x10m BLK
¥1,870
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください