ゲーミング液晶ディスプレイ 31.5型 3840×2160 HDMI×3・DisplayPort ブラック スピーカーあり 144Hz&4K対応

ゲーミング液晶ディスプレイ 31.5型 3840×2160 HDMI×3・DisplayPort ブラック スピーカーあり 144Hz&4K対応 - I ・O DATA(アイ・オー・データ)

ゲーミング液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI×3、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/「5年保証」144Hz&4K対応
最大144Hzの高リフレッシュレートに対応した31.5型ゲーミングモニター「GigaCrysta」。フルHDの約4倍の情報量を表示できる4K解像度に対応!HDMI2.1で規定されるVRR(可変リフレッシュレート)機能を実現。

アズワン品番65-9215-70内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69167274LCD-GCU321HXAB
194,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
69167274LCD-GCU321HXAB62794298LCD-GCU321HXABLCD-GCU321HXAB ゲーミング液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI×3、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/「5年保証」144Hz&4K対応 I ・O DATA(アイ・オー・データ) 62794298ゲーミング液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI×3、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/「5年保証」144Hz&4K対応I ・O DATA(アイ・オー・データ)1台
149,800
税込164,780
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする