WURTH ELEKTRONIK
コネクタハウジング 12極 ピッチ:3mm 1列 1袋 2個入
Wurth Elektronik 1 列メスレセプタクルハウジングは PA66 絶縁体を備えています。色は黒です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています
仕様
●極数:12●行数:1●ピッチ:3mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-MPC3●接続方向:ストレート●コード番号:211-3319
アズワン品番
65-7538-48
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69167755
662012013322
¥
590
¥
589
¥
648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表