曜日別特売

コネクタハウジング 16極 ピッチ:1.27mm 2列 1セット 36個入

コネクタハウジング 16極 ピッチ:1.27mm 2列 1セット 36個入 - SAMTEC

Samtec ワイヤハウジングとプラグは、1.27 mm ( 0.050 インチ)ピッチサイズです。0.050 インチ( 1.27 mm )ピッチ 28及び30 AWGケーブル 50ピンまでの極性付き1列システム 100ピンまでの極性付き2列システム 金属製ラッチ及びねじ止めオプション

仕様●入数:1チューブ(36個入り)●極数:16●行数:2●ピッチ:1.27mm●オス/メス:メス●シリーズ:ISDF-08-D-M●接続方向:ストレート●コード番号:208-8776アズワン品番65-7686-44内容量1セット(36個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69167789ISDF-08-D-M
23,600
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする