TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
コネクタハウジング 2極 ピッチ:24.4mm 1列
TE Connectivity Dynamic 8000 シリーズ電線対電線 2 極ハウジングはオス端子用です。黒色です。圧着タイプの終端処理方法 動作温度: -55 → 105 ℃
仕様
●極数:2●行数:1●ピッチ:24.4mm●オス/メス:オス●シリーズ:Dynamic 8000●接続方向:ストレート●コード番号:217-9975
アズワン品番
65-7708-58
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69167877
1-2352216-2
¥
1,210
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表