コネクタハウジング 4極 ピッチ:1.5mm 1列 1袋 5個入

コネクタハウジング 4極 ピッチ:1.5mm 1列 1袋 5個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

TE Connectivity 1.5 mm Mini-CT圧着レセプタクルハウジング
1.5 mm Mini-CT圧着レセプタクルハウジングは小型でコンパクトな設計になっており、高さはわずか6 mmです。これらのMini-CT圧着レセプタクルハウジングは、電線対基板、電線対パネル、電線対電線の用途に使用され、ワイヤハーネスの作成に最適です。これらのMini-CT圧着レセプタクルハウジングは誤かん合を防ぐ極性を備えています。また、ディテントロック機構を備えているので、確実なかん合接続が実現します。このハウジングは、30 → 24 AWGの幅広いワイヤサイズ向けのMini-CT圧着スナップイン式コンタクトに対応します。これらのコンタクトは別売りです。これらの1.5 mm Mini-CT圧着レセプタクルハウジングは、あらゆるMini-CT基板ヘッダとかん合します。
特長と利点
コンパクト設計 誤かん合防止用の極性 確実な接続を実現するディテントロック機構 30 → 24 AWGの幅広いワイヤサイズに対応
製品用途の情報
これらの小型1.5 mm Mini-CTコネクタはハーネス製造に最適で、幅広い用途に使用できます。これらの用途には、事務機器、C-TV、オーディオ、エアコン、LED照射制御と照明があります。

仕様●極数:4●行数:1●ピッチ:1.5mm●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:AMP Mini CT●接続方向:ストレート●長さ:7.5mm●幅:3.6mm●コード番号:756-0956アズワン品番65-7785-83内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69167947353908-4
430
429
472(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする