曜日別特売

コネクタハウジング 4極 ピッチ:2mm 2列 1セット 60個入

コネクタハウジング 4極 ピッチ:2mm 2列 1セット 60個入 - SAMTEC

Samtec ワイヤハウジングとプラグは、2.00 mm ( .0787 インチ)ピッチサイズです。2.00 mm ( .0787 インチ)ピッチ ケーブル: 24 →30 AWG 金属製ラッチ及びねじ止めオプション 最大60ピンの極性付き2列システム

仕様●入数:1チューブ(60個入り)●極数:4●行数:2●ピッチ:2mm●オス/メス:メス●シリーズ:ISD2-02-D-M●接続方向:垂直●コード番号:208-8774アズワン品番65-7694-36内容量1セット(60個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69167956ISD2-02-D-M
27,800
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする