TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
コネクタハウジング 4極 ピッチ:2mm 2列 1袋 1000個入
仕様
●極数:4●行数:2●ピッチ:2mm●オス/メス:オス●シリーズ:Dynamic 1000 Series●接続方向:ストレート●コード番号:225-3129
アズワン品番
65-7592-29
内容量
1袋(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69167965
1-2366515-4
¥
73,400
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表