AMPHENOL
コネクタ端子 圧着端子 オス FLHシリーズ 圧着 1箱 5000個入
仕様
●オス/メス:オス●併用可能製品:FLHS シリーズコネクタです●シリーズ:FLH●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:22AWG●コード番号:217-3907
アズワン品番
65-7505-79
内容量
1箱(5000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69168245
FLHPC136T01
¥
83,000
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表