SIEMENS
コンタクトブロック 1NO 5 → 500 V ac/dc ケージクランプターミナル
1つのコンタクト素子付きコンタクトモジュール、1 NO、金めっきコンタクト、スプリング式端子、フロントプレート取り付け用
仕様
●ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:3SU1●定格電圧:5 → 500V ac/dc●定格電流:10A●コード番号:180-9511
アズワン品番
65-7809-27
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69169040
3SU1400-1AA10-3LA0
¥6,570
¥
6,498
¥7,148
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください