WURTH ELEKTRONIK
ジャンパ メス ストレート 黒 ジャンパ 4極 1列 2.54mmピッチ 1袋 10個入
仕様
●タイプ:ジャンパ●極数:4●ピッチ:2.54mm●オス/メス:メス●色:黒●行数:1●シリーズ:WR-PHD●方向:ストレート●コード番号:233-9231
アズワン品番
65-7483-81
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69174387
60910413421
¥
820
¥
819
¥
901
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表