SAMTEC
ジャンパピン / ショートピン ストレート 黒 シャント 8極 1列 2.54mmピッチ
1Samtec MNT シリーズはマルチポジションシャントです。位置: 4 → 40 ピッチ: 2.54 mm 色: 黒
仕様
●タイプ:シャント●極数:8●ピッチ:2.54mm●色:黒●行数:1●シリーズ:MNT●方向:ストレート●コード番号:200-0461
アズワン品番
65-7545-58
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69174414
MNT-108-BK-T
¥
440
¥
439
¥
483
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表