SIEMENS
スイッチモジュール コンタクトブロック SPDT 500 V ac/dc ねじターミナル
1つのコンタクト素子付きコンタクトモジュール、1 NO、金めっきコンタクト、ねじ止め端子、フロントプレート取り付け用
仕様
●ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:500V ac/dc●末端様式:ネジ●定格電流:10A●コード番号:173-6817
アズワン品番
65-7798-30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69175236
3SU1400-1AA10-1LA0
¥
5,570
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください