ストリペッターウルトラ用チャージングスタンド

ストリペッターウルトラ用チャージングスタンド - コーニングストリペッターウルトラ用チャージングスタンド - コーニングストリペッターウルトラ用チャージングスタンド - コーニングストリペッターウルトラ用チャージングスタンド - コーニング

Corning Stripettor Ultraピペットコントローラーチャージングスタンドは、使用していないときにピペットコントローラーを便利に充電および保管するための装置です。
ピペットコントローラーの保管方法は用途に応じて3ポジションあり、スタンド上にアイコンで表示されています。
ブレークポジション:作業中に便利でコンタミネーションの回避に役立ちます。
レストポジション:使用後ピペットコントローラーの保管に適しています。
チャージングポジション:ピペットコントローラーを充電するときに使用します。

仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:1/ケース●ブランド:Corning(R)●オートクレーブ可能:あり●容量範囲:0.25-2.5mLアズワン品番65-3962-96内容量1ケース(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
692065874998
10,500
9,998
10,998(税込)
123日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする